{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de serrage | 160 mm | |
Section du rail | 17,5×6,8 mm | |
Porte-à-faux | 80 mm | |
Poids | 0,65 kg | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860600 160 | |
EAN / GTIN | 4008158034331 | |
Réf. fabricant | GH16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Serre-joints à levier en acier 160 mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
60,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock
41,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 80 mm | 80 mm |
Poids | 0,65 kg | 0,68 kg |
Section du rail | 17,5×6,8 mm | 16×7,5 mm |
Capacité de serrage | 160 mm | 160 mm |
Type de produit | Presses | Presses |