MARTOR LAME GRAPHIQUE 8606 , 100 par distributeur de sécurité

Réf.: 8606.65
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8606.65
    EAN / GTIN 4002632918490
    Réf. fabricant 8606.65

    Description

    Description:

    Les GRAFIKKLINGS NR. 8606 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 31,1 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

    Les GRAFIKKLINGS NR. 8606 est disponible sous la référence 8606,65 dans le distributeur de sécurité de 100 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Couper :
      Affûtage spécial
    • Facettes de lame :
      2x
    • Caractéristique de sécurité :
      pointe arrondie
    • Caractéristiques de la lame :
      lame utilisable dans un sens
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Lame scalpel arrondie
    • Matériau de base: Acier
    • Affûtage des lames: Affûtage spécial
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

    Produits adaptés

    Accessoires