{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 22×10,5 mm | |
Capacité de serrage | 250 mm | |
Porte-à-faux | 120 mm | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860490 250 | |
EAN / GTIN | 4045197604279 | |
Réf. fabricant | 860490 250 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Serre-joints tout acier avec poignée repliable 250 mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
38,80 €
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 294 article(s) en stock
25,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
45,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 120 | 120 | 120 | 120 |
Section du rail | 22×10,5 | 22×10,5 | 22×10,5 | 22×10,5 |
Capacité de serrage | 250 | 250 | 250 | 250 |
Type de produit | Presses | Presses | Presses | Presses |