{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | EZ360 | |
Section du rail | 18×5 mm | |
Ecartement | 195 mm - 465 mm | |
Capacité de serrage | 300 mm | |
Porte-à-faux | 80 mm | |
Force serrage max. | 1 400 Nm | |
Poids | 0,87 kg | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860288 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041995 | |
Réf. fabricant | EZ360-30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Serre-joint réversible avec poignée rotative 300 mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
40,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
24,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 80 mm | 90 mm |
Référence fabricant | EZ360 | |
Force serrage max. | 1 400 Nm | |
Section du rail | 18×5 mm | 20×6 mm |
Capacité de serrage | 300 mm | 300 mm |
Ecartement | 195 mm - 465 mm | 200 mm - 565 mm |
Type de produit | Presses | Presses |