• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serre-joint léger en fonte malléable 200/60 mm

Réf.: 860200 200/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×5 mm
Porte-à-faux 60 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860200 200/60
EAN / GTIN 4008158004167
Réf. fabricant 860200 200/60

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.
Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117