• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MARTEAU A GARNIR TETE CARREE

Réf.: 859H.28
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 859H.28
EAN / GTIN 3148517526082
Réf. fabricant 859H.28
Article hors catalogue L60130 7398

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory avec prise de manche à triple sécurité
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 319
  • L1 [mm]: 140
  • Corps: 210.MHB34
  • [g]: 560
  • [kg]: 0,560