Marteau de serrurier

Réf.: 8598180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Hammer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8598180
    EAN / GTIN 4010883859813
    Réf. fabricant 8598180
    Article hors catalogue L60160 4041

    Description

    Description:

    Manche en fibre de verre pratiquement incassable avec poignée plastique, Manchon de protection trempé, sécurité supplémentaire de la tête, Disponible sur demande avec bordures du talon revenues par induction

    Caractéristique(s):

    • exécution : Manchon de protection d'arbre en acier trempé supplémentaire
    • longueur totale [mm] : 280 mm
    • matériau de la poignée : Plastique
    • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
    • poids de la tête [g] : 200 g
    • verrou : Retenue de goupille
    • aimant : non
    • poids net [kg] : 0,36 kg