• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée de rechange Hickory ROTBAND-PLUS

Réf.: 8595080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8595080
EAN / GTIN 4010883859509
Réf. fabricant 8595080

Description

Description:

Avec manchon de protection trempé, coin conique, plaquette de sécurité et vis à bois
Avec ce manche en bois conforme DIN 5111 et n’importe quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 200 g
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non