Poignée de rechange cendre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8589000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8589000
EAN / GTIN 4010883858908
Réf. fabricant 8589000
Article hors catalogue L60160 5273

Description

Description:

Avec manchon de protection trempé, coin conique, plaquette de sécurité et vis à bois
Avec ce manche en bois conforme DIN 5111 et n’importe quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 100 g
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop