Poignée de rechange cendre

Réf.: 8587810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Manche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8587810
    EAN / GTIN 4010883858786
    Réf. fabricant 8587810
    Article hors catalogue L60160 5955

    Description

    Description:

    Manche de frêne DIN 5111

    Caractéristique(s):

    • pour poids de la tête [g]: 200 g
    • Longueur totale [mm]: 280 mm
    • Matériau: Frêne
    • Matériau du manche: Frêne
    • Utilisation/usage: Pour les oeillets de marteaux ovales, par ex. marteaux de serrurier, marteaux piqueurs de soudeur
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non