• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée de rechange cendre

Réf.: 8587730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Réf. fabricant 8587730
Article hors catalogue L60160 6421

Description

Description:

Manche de frêne DIN 5111

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 100 g
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Matériau: Hickory
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour les oeillets de marteaux ovales, par ex. marteaux de serrurier, marteaux piqueurs de soudeur
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non