• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8587490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8587490
EAN / GTIN 4010883858748
Réf. fabricant 8587490
Article hors catalogue L60160 4525

Description

Description:

Bordures du talon revenues par induction
Manche en hickory à double courbure conforme DIN 5111, avec manchon de protection trempé extralong
Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Longueur totale [mm]: 360 mm
  • Poids de la tête [g]: 1000 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 360 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non