Marteau de serrurier 400 g avec manche en cendre

Réf.: 8586410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8586410
EAN / GTIN 4010883858649
Réf. fabricant 8586410
Article hors catalogue L60160 3227

Description

Description:

Manche en frêne (E 4 E) ou en hickory (E 4 H) conforme DIN 5111
Manche de frêne DIN 5111

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Poids de la tête [g]: 400 g
  • Sécurité de la tête: Cale circulaire
  • Longueur du manche: 310 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non