Cutting rotating tools 200 x 1,2 x 20 mm 1,2 - 7

Réf.: 858531
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 858531
EAN / GTIN 9003178585318
Réf. fabricant 858531
Article hors catalogue L50140 860
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en Métal dur. Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale. L'arête de coupe extrêmement refroidie de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance à l'usure optimale, portant ainsi vos processus de fabrication à un nouveau niveau de performance.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1R MEULE PLATE
  • Spécification : 1,2 - 7
  • Dimension (D x T x H): 200 x 1,2 x 20 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 1.2 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Performance de coupe parfaite grâce à l'ensemble de liants innovant et à la qualité de grain adaptée

Utilisation:

  • Disque à tronçonner à haute performance diamanté pour le carbure de tungstène
  • Pour le tronçonnage sur machine stationnaire sous arrosage.

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique