Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8583820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8583820
    EAN / GTIN 4010883858380
    Réf. fabricant 8583820
    Article hors catalogue L60160 995

    Description

    Description:

    Manche en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) à double courbure conforme DIN 5111, manchon de protection trempé supplémentaire longue, trempée
    Manche en hickory à double courbure conforme à la norme DIN 5111, avec un long manchon de protection du manche en acier trempé
    Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

    Caractéristique(s):

    • Version: tête de marteau forgée
    • Largeur totale [mm]: 155 mm
    • Hauteur totale [mm]: 47 mm
    • Longueur totale [mm]: 410 mm
    • Poids de la tête [g]: 2000 g
    • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
    • Longueur du manche: 400 mm
    • Matériau du manche: Hickory
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange