• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8583150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8583150
EAN / GTIN 4010883858311
Réf. fabricant 8583150
Article hors catalogue L60160 2165

Description

Description:

Manche en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) à double courbure conforme DIN 5111, manchon de protection trempé supplémentaire longue, trempée
Manche en hickory à double courbure conforme à la norme DIN 5111, avec un long manchon de protection du manche en acier trempé
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 112 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Poids de la tête [g]: 400 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 305 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange