Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8582340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8582340
EAN / GTIN 4010883858236
Réf. fabricant 8582340
Article hors catalogue L60160 4993

Description

Description:

Manche en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) à double courbure conforme DIN 5111, manchon de protection trempé supplémentaire longue, trempée
Manche en frêne à double courbure conforme à la norme DIN 5111, avec un long manchon de protection du manche en acier trempé
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 122 mm
  • Hauteur totale [mm]: 29 mm
  • Longueur totale [mm]: 335 mm
  • Poids de la tête [g]: 600 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 330 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non