Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs, Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs ∙

Réf.: 854T
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 854T
    EAN / GTIN 4000896109579
    Réf. fabricant 854T
    Article hors catalogue L60140 4139

    Description

    Description:

    • Douilles mâles revêtues CVD-TIN
    • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 14 ∙ E5 – E10 ∙ PH2 ∙ T10 – T30
    • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Poids net (kg): 0.85 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 33

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Douille ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
    Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
    Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30
    Douille mâle 8503-1X5.5
    Douille mâle 8506-PH2
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
    Porte-douille à manche 866U
    Rallonge 867-2
    Rallonge 868
    Cardan universel 869
    Rallonge ∙ pivotante 871-4

    Produits adaptés

    Pièces de rechange