MARTOR LAME TRAPÉZOÏDALE 85233 , 10 en distributeur

Réf.: 85233.70
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 85233.70
EAN / GTIN 4002632911835
Réf. fabricant 85233.70
Article hors catalogue L60170 403

Description

Description:

Le lame trapézoïdale No. 85233 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 53 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

Le lame trapézoïdale No. 85233 est disponible sous la référence 85233,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop