• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille pour la vis du carter de distribution ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 8 ∙ 50 mm

Réf.: 850TZ-8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 850TZ-8
EAN / GTIN 4000896177646
Réf. fabricant 850TZ-8
Article hors catalogue L60140 3903

Description

Description:

  • Manœuvre du vissage du carter de distribution sur p. ex. les moteurs 1,2 l TSI de VW
  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : chromée
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 12.2 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 12.2 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle