• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 150 mm

Réf.: 850LG-GE10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 850LG-GE10
EAN / GTIN 4000896223572
Réf. fabricant 850LG-GE10
Article hors catalogue L60140 4849

Description

Description:

Utilisation :
Pour manœuvrer le vissage du carter d'huile sur le moteur et les transmissions automatiques.
Démontage du radiateur EGR, de la soupape EGR, du couvercle de soupape etc. sur MERCEDES-BENZ notamment sur le moteur OM 651
Suppression du démontage du support de transmission, gain de temps : env. 20 minutes
L'accessibilité nettement meilleure du vissage sur la soupape et le radiateur EGR fournit un gain de temps supplémentaire d'env. 15 minutes
  • Douille et rallonge solidaires
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E10
  • Dimensions / longueur : 150 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 12 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 13.5 mm
  • Utilisation manuelle