• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 6 pans ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 9 ∙ 50 mm

Réf.: 850LG-9
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 850LG-9
EAN / GTIN 4000896037704
Réf. fabricant 850LG-9
Article hors catalogue L60140 2716

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : chromée
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 9 mm
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 13 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 13 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Utilisation manuelle