• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SmartRail avec 7 emplacements E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12 Profil TORX® extérieur Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)

Réf.: 850E-SR/7
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
Référence article 850E-SR/7
EAN / GTIN 4000896250714
Réf. fabricant 850E-SR/7
Article hors catalogue L60140 6558

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, par ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs métalliques
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/4
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12
  • Dimensions / longueur : 245 mm x 37.4 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Douille ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10 ∙ 850-E11 ∙ 850-E12