• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SmartRail avec 7 emplacements 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12
Réf.: 850A-SR/7
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
Référence article 850A-SR/7
EAN / GTIN 4000896250752
Réf. fabricant 850A-SR/7

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, par ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs métalliques
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/4
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12″ ∙ 916
  • Dimensions / longueur : 245 mm x 37.4 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850A-3/16 ∙ 850A-1/4 ∙ 850A-5/16 ∙ 850A-3/8 ∙ 850A-7/16 ∙ 850A-1/2 ∙ 850A-9/16