Douille mâle ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Pozidriv PZ ∙ 28 mm

Réf.: 8507-PZ1
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8507-PZ1
    EAN / GTIN 4000896037360
    Réf. fabricant 8507-PZ1
    Article hors catalogue L60140 664

    Description

    Description:

    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • Pointe selon ISO 8764-1
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
    • Sortie : Profil Pozidriv PZ
    • Taille: ∙ PZ1
    • Dimensions / longueur : 28 mm
    • Longueur l1: 16 mm
    • Poids net (kg): 0.01 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?