Douille mâle ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Phillips PH ∙ 28 mm

Réf.: 8506-PH1
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8506-PH1
EAN / GTIN 4000896037285
Réf. fabricant 8506-PH1
Article hors catalogue L60140 660

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Pointe selon ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ PH1
  • Dimensions / longueur : 28 mm
  • Longueur l1: 16 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop