• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil à fente ∙ 28 mm

Réf.: 8503-1.6X10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8503-1.6X10
EAN / GTIN 4000896037223
Réf. fabricant 8503-1.6X10
Article hors catalogue L60140 659

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Pointe selon ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 1.6 x 10 mm
  • Dimensions / longueur : 28 mm
  • Longueur l1: 16 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?