Embout-tournevis (bit) TORX® pour soupape AGR de BMW et MINI T30H Profil TORX® « tamper résistant » Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)

Réf.: 8502LG-T30H
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
Référence article 8502LG-T30H
EAN / GTIN 4000896246076
Réf. fabricant 8502LG-T30H

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre du vissage de la soupape AGR sur les moteurs diesel BMW et MINI N47 ∙ N57 ∙ B37 ∙ B47 ∙ B57
  • Lame fine et longue pour les endroits difficilement accessibles – rend le raccordement de différents outils superflu
  • Avec moletage
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ T30H
  • Dimensions / longueur : 213 mm
  • Longueur l1: 194 mm
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop