• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Établi mobile WB 621 7 tiroirs anthracite, RAL 7016 L.1150mm x l.500mm x H.1045mm

Réf.: 85010621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 85010621
EAN / GTIN 4018754336241
Réf. fabricant 85010621
Article hors catalogue L60010 7542

Description

Description:

Concept de sécurité en trois étapes :
  • 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique latérale avec clé articulée
  • 2. Le verrouillage simple empêche l'ouverture accidentelle pendant la conduite
  • 3. Protection contre l'inclinaison - impossible de tirer plusieurs tiroirs en même temps
    • 7 tiroirs
    • Grand plan de travail avec plan de travail multiplex bouleau, certifié FSC, 1150x 500x30 mm
    • Armoire verrouillable séparée avec support magnétique et mezzanine réglable en hauteur (grille de 70 mm)
    • Les tiroirs et la partie armoire se ferment de la même manière
    • Garniture en acier inoxydable
    • Le câblage est possible grâce à deux passages en caoutchouc et à une goulotte de câbles amovible à l’arrière.
    • Roues résistantes à l'huile et aux acides (Ø125 mm) avec protection de filetage pour protéger les roulements de la saleté et des filetages, avec deux freins de stationnement
    • Corps RAL 7016, tiroirs et partie armoire RAL 9005 en revêtement poudré industriel robuste
    • Support pour rouleau de papier
    • Grille à trous latéraux pour crochets N° 8031-8041, par ex. pour outils plus grands
    • Peut être équipé d'inserts STAHTWILLE standard et TCS, tiroir 1+2 ; 1 x 3/3 + 1 x 3/3 tiroir 3-7 ; 1 x 2/3
    • Kit électronique disponible en option composé d'une multiprise magnétique avec deux ports USB, d'un support magnétique (pour un montage variable n'importe où sur l'établi) et d'un support de câble

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Capacité de charge: 750 kg
  • Capacité de charge du tiroir: 40 kg
    30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensions intérieures du tiroir: 880 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 118 mm (2x)
    530 x 350 x 151 mm (1x)
  • Couleur: anthracite, RAL 7016 ; noir, RAL 9005
  • Hauteur mm (h): 1045 mm
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Poids kg: 97.500 kg
  • Largeur mm (b): 1150 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier