• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SmartRail avec 7 emplacements 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 13 Profil Traction à 6 pans extérieurs Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)

Réf.: 850-SR/7
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
Référence article 850-SR/7
EAN / GTIN 4000896250776
Réf. fabricant 850-SR/7

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, par ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs métalliques
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/4
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 13
  • Dimensions / longueur : 245 mm x 37.4 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-13