• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 25 mm

Réf.: 850-E12
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 850-E12
EAN / GTIN 4000896188598
Réf. fabricant 850-E12
Article hors catalogue L60140 3611

Description

Description:

Utilisation :
Pour, entre autres, les vissages de moteur sur MERCEDES-BENZ, comme p. ex. divers supports, couvercles de boîtier, etc.
sur les moteurs diesel 642, 651 et les moteurs à essence 276, 278, 271
Démontage de l'alternateur, du compresseur de climatisation, des supports de jauge d'huile
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E12
  • Dimensions / longueur : 25 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 14.9 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 12.5 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Utilisation manuelle