• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petit assortiment d'outils dans un support en matière plastique

Réf.: 850.BL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 850.BL
EAN / GTIN 7610733010615
Réf. fabricant PB 850.BL
Article hors catalogue L60060 1190

Description

Description:

  • Burin plat et bédane, pointeau, chasse-pointes, jeu dans un support pratique en matière plastique
  • pour séparer, abattre, creuser, centrer, percer et perforer avec fiabilité
  • burin avec tranchant coupant, éviter le réchauffement à plus de 200° lors de l’affûtage
  • chasse-pointes avec bout conique, pointe concave, empêche le glissement ou la chute de la tête du clou
  • extrémité de pointeau affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante
  • chromé, protection antirouille durable
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • dureté d’utilisation élevée, garantit une tenue de coupe extraordinaire et une longue durée d’utilisation
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Burin en croix: 5
  • Ciseau: 12, 18
  • Grain: 2
  • Poinçon: 3, 4