Assortiment d'outils dans un support en matière plastique, emballage libre-service

Réf.: 850.B CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 850.B CN
    EAN / GTIN 7610733235407
    Réf. fabricant PB 850.B CN
    Article hors catalogue L60060 2351

    Description

    Description:

    • Burin plat et bédane, pointeau, chasse-pointes, jeu dans un support pratique en matière plastique
    • pour séparer, abattre, creuser, centrer, percer et perforer avec fiabilité
    • burin avec tranchant coupant, éviter le réchauffement à plus de 200° lors de l’affûtage
    • chasse-pointes avec bout conique, pointe concave, empêche le glissement ou la chute de la tête du clou
    • extrémité de pointeau affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante
    • chromé, protection antirouille durable
    • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
    • dureté d’utilisation élevée, garantit une tenue de coupe extraordinaire et une longue durée d’utilisation
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
    • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

    Caractéristique(s):

    • Burin en croix: 5
    • Ciseau: 12, 18
    • Grain: 2
    • Poinçon: 3, 4