3MM P EN FORME HEXAGONALE CLÉ HEXAGONAL

Réf.: 84TZA.3
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 84TZA.3
    EAN / GTIN 3662424075155
    Réf. fabricant 84TZA.3
    Article hors catalogue L60130 8707

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Design innovant de la poignée - pour un couple élevé et une meilleure accessibilité dans les espaces de montage réduits
    • Poignée ergonomique avec inserts en matière souple - travail sans fatigue, grand confort et prise en main sûre
    • Extrémité longue avec tête sphérique - bascule jusqu'à 30° dans le dispositif de fixation
    • Acier résistant à la corrosion, bruni
    • Marquage laser pour trouver rapidement la taille recherchée
    • Évidement dans la poignée - facile à ranger
    • Fabriqué en France

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 3
    • L [mm]: 133
    • L1 [mm]: 90
    • L2 [mm]: 63
    • L3 [mm]: 11
    • [g]: 12

    Livraison:

    • 1 clé à goupille