CLES MALES EN T

Réf.: 84TCD.8
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 84TCD.8
    EAN / GTIN 3662424012259
    Réf. fabricant 84TCD.8
    Article hors catalogue L60130 9602

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Convient pour des applications générales telles que la réparation de motos,le montage sur des voitures et la maintenance industrielle
    • Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité
    • Goupille de sécurité pour éviter que la barre ne soit retirée
    • Pointes phosphatées parfaitement adaptées aux vis pour plus de précision
    • Acier au chrome vanadium pour plus de durabilité
    • Chromé avec extrémités polies sur la barre

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 122
    • [g] max: 219