• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

CLES MALES EN T

Réf.: 84TCD.6
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 84TCD.6
Copier
EAN / GTIN 3662424012273
Copier
Réf. fabricant 84TCD.6
Copier
Article hors catalogue L60130 9601
Copier
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Convient pour des applications générales telles que la réparation de motos,le montage sur des voitures et la maintenance industrielle
  • Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité
  • Goupille de sécurité pour éviter que la barre ne soit retirée
  • Pointes phosphatées parfaitement adaptées aux vis pour plus de précision
  • Acier au chrome vanadium pour plus de durabilité
  • Chromé avec extrémités polies sur la barre

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 99
  • [g] max: 117

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier