• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu à tarauder ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 849
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
Type de produit Taraudeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 849
EAN / GTIN 4000896035984
Réf. fabricant 849
Article hors catalogue L60140 1171

Description

Description:

Utilisation :
Taraudage facile des filetages, même dans les endroits difficiles d’accès
  • Outils à tarauder de haute performance HSS
  • Jeu à tarauder, contenu :
    849IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849AG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849IG-6,3 ∙ 8
    849AG-6,3 ∙ 10
    2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3
  • Utilisation avec cliquet réversible
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 1.33 kg
  • Nombre d'outils : 21

Livraison:

Support 849AG-6.3 ∙ 849AG-10 ∙ 849AG-M3 ∙ 849AG-M4 ∙ 849AG-M5 ∙ 849AG-M6 ∙ 849AG-M8 ∙ 849AG-M10 ∙ 849AG-M12
Mandrin 849IG-6.3 ∙ 849IG-8 ∙ 849IG-M3 ∙ 849IG-M4 ∙ 849IG-M5 ∙ 849IG-M6 ∙ 849IG-M8 ∙ 849IG-M10 ∙ 849IG-M12
Clé mâle coudée 2100-025
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-3

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange