• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Clé polygonale · 12 pans · ouverte ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 27 ∙ 53.7 mm

Réf.: 848Z-27
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 848Z-27
EAN / GTIN 4000896079162
Réf. fabricant 848Z-27
Article hors catalogue L60140 955
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Embout crowfoot
  • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
  • Raccord carré
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 27 mm
  • Dimensions / longueur : 53.7 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 40.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 20.5 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Utilisation manuelle