• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale · 12 pans · ouverte ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 46.5 mm

Réf.: 848Z-22
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 848Z-22
EAN / GTIN 4000896079131
Réf. fabricant 848Z-22
Article hors catalogue L60140 953

Description

Description:

  • Embout crowfoot
  • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
  • Raccord carré
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 46.5 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 33.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 17.5 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Utilisation manuelle