Clé polygonale · 12 pans · ouverte ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 18 ∙ 41.7 mm

Réf.: 848Z-18
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 848Z-18
    EAN / GTIN 4000896079100
    Réf. fabricant 848Z-18
    Article hors catalogue L60140 2679

    Description

    Description:

    • Embout crowfoot
    • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
    • Raccord carré
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
    • Taille: 18 mm
    • Dimensions / longueur : 41.7 mm
    • Diamètre d1 (à la sortie): 29 mm
    • Diamètre d2 (à l'entraînement): 15 mm
    • Poids net (kg): 0.05 kg
    • Utilisation manuelle