• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale · 12 pans · ouverte ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 40.9 mm

Réf.: 848Z-17
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 848Z-17
EAN / GTIN 4000896079094
Réf. fabricant 848Z-17
Article hors catalogue L60140 951

Description

Description:

  • Embout crowfoot
  • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
  • Raccord carré
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 40.9 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 27.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 14.5 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle