Chariot haut à portes battantes

Réf.: 8482-3DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 8482-3DE
    EAN / GTIN 4017976392318
    Réf. fabricant 8482-3DE
    Article hors catalogue L90070 413

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 3 côtés grillagés maille de 100 x 100 x 5 mm. Double porte battante, armature en tube habillée de treillis 100 x 100 x 5 mm. Verrou à douille intégré dans l'armature, portes rabattables sur les petits côtés. Hauteur 1800 mm. Toit en treillis métallique maille de 100 x 100 x 5 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Charge par plateau (kg): 90
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Longueur totale (mm): 1169
    Largeur totale (mm): 730
    Hauteur totale (mm): 1552
    Hauteur plateaux (mm): 269, 669, 1069
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40