Dressing stone 24x13x100 mm 89A240J7AV17

Réf.: 845595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 845595
    EAN / GTIN 9003178455956
    Réf. fabricant 845595
    Article hors catalogue L50140 570

    Description

    Description:

    Les pierres à affûter de TYROLIT affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage. Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120 - 600. Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90AS PIERRE A DRESSER
    • Spécification : SD33A 240 JJ7P VK3
    • Dimension (B x C x L): 24 x 13 x 100 mm
    • Diamètre: 24 mm
    • Epaisseur: 13 mm
    • Alésage: 100 mm
    • Granulométrie: 240
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

    Avantage(s):

    • Sélection basée sur les besoins individuels
    • Bon effet d'affûtage

    Utilisation:

    • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
    • Utilisé dans la production et le réaffûtage.