• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dressing stone 24x13x100 mm 89A120H7AV17

Réf.: 845593
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845593
EAN / GTIN 9003178455932
Réf. fabricant 845593
Article hors catalogue L50140 506

Description

Description:

Les pierres à affûter de TYROLIT affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage. Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120 - 600. Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

Caractéristique(s):

  • Form: 90AS PIERRE A DRESSER
  • Spécification : SD33A 120 HH7P VK3
  • Dimension (B x C x L): 24 x 13 x 100 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Granulométrie: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Sélection basée sur les besoins individuels
  • Bon effet d'affûtage

Utilisation:

  • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
  • Utilisé dans la production et le réaffûtage.