• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutter circulaire de sécurité 45 mm

Réf.: 845250 45
Remise
29,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 165 mm
⌀ lame 45 mm
Type de produit Cutters circulaires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845250 45
EAN / GTIN 091511300628
Réf. fabricant 06-0807-156

Description

Exécution:

Avec double fermeture de sécurité. Lors de l'actionnement du manche, la lame se déploie. Blocage de la position de lame dans les deux positions. Le cutter circulaire permet des coupes vers l'avant et l'arrière, ainsi que des coupes courbes.

Utilisation:

Pour le patchwork, la découpe et le bricolage avec du papier, des feuilles en plastique, du cuir et des tissus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange