Cutter universel avec manche bimatière et pointe de travail avec 1 lame Razar Black, 18 mm

Réf.: 845090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
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
Longueur cutter sans lame 182 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845090
EAN / GTIN 4975364111906
Réf. fabricant DFC561N

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière ergonomique et guidage de lame précis. Fixation absolument sûre de la lame par vis moletée. Pointe finale multifonction sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Ailette métallique supplémentaire à l’extrémité du manche pour l’ouverture de cartonnages. Avec 1 lame cassable (845021 réf. 10), 8 morceaux. Largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.