Assortiment de cutters de sécurité universels QuickBack™, Type: 1

Réf.: 845068 1
Remise
16,31 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 182 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Nombre de morceaux de lame 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845068 1
EAN / GTIN 7640172640036
Réf. fabricant SET_DFC569B_DC-LSFY_SS001

Description

Exécution:

Cutter de sécurité (845080) unique, avec manche bimatière ergonomique et guidage de lame précis. Avec 1 lame cassable (845021), 8 morceaux, largeur 18 mm.
Boîte de récupération (845135), avec mécanisme d'ouverture, pour un rangement en toute sécurité des lames usagées. Boîte réutilisable une fois vidée.
Etui robuste et ergonomique pour un rangement sûr et pratique, par ex. à la ceinture.