• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, “longlife”, TiN, Nombre: 50

Réf.: 845019 50
Fixer le prix 50 Unité (0,59 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Nombre de lames 50
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Réf. fabricant 2011.0500/AB2-1000/SZ
Manufacturer LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.

Lames avec revêtement TiN.
Lot de 50 lames dans un robuste distributeur de sécurité spécial.

Adapté(s) pour:

Cutters universels 845000845020 et 845025845080.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier