• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles d'extraction de goujons filetés ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 844/5
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 844/5
EAN / GTIN 4000896035878
Réf. fabricant 844/5
Article hors catalogue L60140 2082

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 1.34 kg
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Douille d'extraction de goujons filetés 844-6 ∙ 844-7 ∙ 844-8 ∙ 844-10 ∙ 844-12