Cutter universel avec 3 lames, 9 mm

Réf.: 844900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 738 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 130 mm
Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Type de produit Cutter universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 844900
EAN / GTIN 4975364019196
Réf. fabricant LC303YPPHOF

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche en plastique antichocs, avec 3 lames cassables (844910 réf. 10), 13 morceaux, largeur 9mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Cutter universel avec 3 lames, 9 mm

Cutter universel avec 3 lames, 9 mm

Sur demande
Disponibilité
4 738 article(s) en stock
4,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 939 article(s) en stock
4,54 €
3,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 808 article(s) en stock
3,34 €
2,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de morceaux de lame 13 13 13
Largeur lame 9 mm 9 mm 9 mm
Longueur lame 80 mm 80 mm 80 mm
Epaisseur lame 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Type de produit Cutter universel Cutters Cutters